text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 9,5 MM


Numer artykułu U0003.095.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory

Numery artykułów

Numer artykułu U0003.095.001
EAN 8715494654777
UBB 240201447705
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AT000950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.