text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 10,0 MM


Numer artykułu U0003.100.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 55.1
Kod towaru
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0003.100.001
EAN 8715494654821
UBB 240201448208
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AT001000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.