Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0001
U0001.060.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 6,0 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
57
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
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
93
Średnica wiertła (mm)
6
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
57
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
14.625
Kod towaru
Widok
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0001.060.001
EAN
8715494651905
UBB
240201384676
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AL000600