Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0002
U0002.049.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,9 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Kąt wierzchołkowy (°)
135
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
86
Średnica wiertła (mm)
4.9
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Kąt wierzchołkowy (°)
135
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
9.4
Kod towaru
Widok
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0002.049.001
EAN
8715494653275
UBB
240201370899
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AK000490