text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard # DIN 338 HSS 20,0 MM


Cikkszám
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 205
Diamètre du foret (mm) 20
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0000.200.001
EAN 8715494651165
UBB 240201368000
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AA002000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.