Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0025.045.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne # DIN 1897 HSSG 4,5 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0025.045.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wiertła (mm)
4.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
7.05
Kod towaru
Widok
Type
Stubby Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0025.045.001
EAN
8715494657310
UBB
407201054324
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AQ000450