text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 7,5 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 7.50
d2 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 7.50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 7.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Waga na sztukę (g) 10.5
Kod towaru
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.075.001
EAN 8716563437994
UBB 240201417765
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.