text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 4,4 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 4.40
d2 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 4.40
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 4.40
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Waga na sztukę (g) 3
Kod towaru
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.044.001
EAN 8716563437680
UBB 240201667997
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.