text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 3,3 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 3.30
d2 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 3.30
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 3.30
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Waga na sztukę (g) 2
Kod towaru
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.033.001
EAN 8716563437574
UBB 240201415603
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.