Tuleja wiertnicza
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
F3685
F3685.280.001
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
Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 28,0 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
28
d2
42
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
D (mm)
28
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
28
d2
42
d3
46
h1
5
h2
25
Waga na sztukę (g)
105
Kod towaru
Widok
Type
Short Bush with Collar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
172A
Numery artykułów
Numer artykułu
F3685.280.001
EAN
8716563439219
UBB
240201678549
UNSPSC
27110000