My Favorites
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
F3685
F3685.025.001
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
Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 2,5 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
d1
2.50
d2
5
d3
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
D (mm)
2.50
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
d1
2.50
d2
5
d3
8
h1
2
h2
6
Waga na sztukę (g)
1.2
Kod towaru
Widok
Type
Short Bush with Collar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
172A
Numery artykułów
Numer artykułu
F3685.025.001
EAN
8716563437499
UBB
240201415116
UNSPSC
27110000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie