text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 2,1 MM

Specyfikacje

D (mm) 2.10
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 2.10
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Waga na sztukę (g) 1.177
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.021.001
EAN 8716563437451
UBB 240201666908
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.