text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 1,6 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 1.60
d2 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 1.60
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 1.60
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Waga na sztukę (g) 1
Kod towaru
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.016.001
EAN 8716563437406
UBB 240201666585
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.