Jacco Maris Design
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
F3686
F3686.050.001
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
Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Medium DIN 172 A 5,0 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
5
d2
8
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
D (mm)
5
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
5
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
12
Waga na sztukę (g)
5.6
Kod towaru
Widok
Type
Medium Bush with Collar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
172A
Numery artykułów
Numer artykułu
F3686.050.001
EAN
8716563439936
UBB
240201685635
UNSPSC
27110000