text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Long DIN 172 A 5,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 5
d2 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 5
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 16
Waga na sztukę (g) 5.6
Kod towaru
Type Long Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3687.050.001
EAN 8716563440925
UBB 240201695386
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.