Motor pakoló
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0876.080.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0876.080.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
27
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0876.080.001
UBB
240203247525
UNSPSC
23241615