text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 30


Numer artykułu U0706.300.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 205
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0706.300.001
UBB 240203280435
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.