Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0721
U0721.060.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
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
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
10
Kod towaru
8207401000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0721.060.001
UBB
240202486629
UNSPSC
23241615