Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0717.222.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0717.222.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
27
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
27
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
9
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
28
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0717.222.001
UBB
240203292315
UNSPSC
23241615
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie