Gwintowniki ręczne
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0602
U0602.020.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.4
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
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.4
Rozmiar gwintu
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
100
Kod towaru
Widok
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0602.020.001
UBB
240202463511
UNSPSC
23241615