Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0603
U0603.090.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 9
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
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
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
9
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
6
Kod towaru
Widok
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0603.090.001
UBB
240203320371
UNSPSC
23241615