Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0603
U0603.050.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
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
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
3
Kod towaru
Widok
Type
Finisher Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0603.050.001
UBB
240202464196
UNSPSC
23241615