text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 2,3


Numer artykułu
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 36
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 36
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2.3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 0.033
Kod towaru
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0603.023.001
UBB 240203319555
UNSPSC 23241615

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.