text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 11


Numer artykułu
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 11
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 9
Kod towaru
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0602.110.001
UBB 240203316668
UNSPSC 23241615

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.