Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0601
U0601.080.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
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
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0601.080.001
UBB
240202463107
UNSPSC
23241615