Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0660.508.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy Short N/A HSS-G 2.IN.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0660.508.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
44
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
44
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
44
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
44
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
11.5
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
29
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
733
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0660.508.001
UBB
240203306768
UNSPSC
23241615