Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2W350926
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 2.1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2W350926
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
20
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
20
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2W350926
EAN
4022835715160
UBB
500513420173
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
71516