text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Left DIN 371 N/A HSS-E M 6


Numer artykułu U0853.060.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Fabory

Numery artykułów

Numer artykułu U0853.060.001
UBB 240203282829
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.