Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0789.063.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0789.063.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0789.063.001
UBB
240203243151
UNSPSC
23241615