Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0731.080.075
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 8X0,75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0731.080.075
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0731.080.075
UBB
240203232188
UNSPSC
23241615