text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75


Numer artykułu U0731.060.075
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Fabory

Numery artykułów

Numer artykułu U0731.060.075
UBB 240203232006
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.