Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0731.320.200
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 32X2,00
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0731.320.200
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
28
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
28
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
32
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
18
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
5
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0731.320.200
UBB
240203235314
UNSPSC
23241615