text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 8


Numer artykułu
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 32.48
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0851.080.001
EAN 8715494179348
UBB 240203246386
UNSPSC 23241615

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.