Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0719.111.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0719.111.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
13
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
13
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0719.111.001
UBB
240203292802
UNSPSC
23241615