text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


Numer artykułu U0717.127.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 13
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala

Numery artykułów

Numer artykułu U0717.127.001
UBB 240203291994
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.