Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0727.256.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0727.256.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
28
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
28
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
14
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
7.11
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0727.256.001
UBB
240203290178
UNSPSC
23241615