Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0714.031.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0714.031.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
7
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
7
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
40
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0714.031.001
UBB
240203290251
UNSPSC
23241615