Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0726.063.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0726.063.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
17
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
17
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
28
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0726.063.001
UBB
240203289105
UNSPSC
23241615