text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 5,0X12,5 MM Wiertło centrujące

Numer artykułu F8315.050.012
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica nominalna (mm) 5
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica nominalna (mm) 5
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 24.5
Type Center Drill Bit

Opis

For centering in most common steel types.

Numery artykułów

Numer artykułu F8315.050.012
UBB 240201070580
UNSPSC 23241639
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.