Ściągacze
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
0T305133
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
KUKKO ŚCIĄGACZ ZACISK D100MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0T305133
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
17
Maks. siła rozciągająca (N)
4.5
Długość gwintu (mm)
160
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
17
Maks. siła rozciągająca (N)
4.5
Długość gwintu (mm)
160
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zasięg zacisku (mm)
100
Wrzeciono hydrauliczne
Inny
Szerokość stopy haka (mm)
20
Głębokość stopy hakowej (mm)
31
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
10
Podziałka skali
Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
100 - 120
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
90
Z szybką regulacją
Nie
Rozmiar gwintu
M14
Marka
Kukko
Kod towaru
Widok
Type
Universal Two-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0T305133
UBB
500719587684
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
20-1+