text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Gedore do klucza udarowego KB 1990 z napędem kwadratowym 1/2 cala długość 125 mm


Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem

Numer artykułu G2378.019.905
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość (m) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość (m) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 230
Kod towaru
Type Extension Bar

Opis

Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, Stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem

Numery artykułów

Numer artykułu G2378.019.905
EAN 4010886665527
UBB 240122033600
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6655250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.