Nity jednostronne zrywalne
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
Nity
Nity jednostronne zrywalne
33410
33410.040.018
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
EXPO Nity zrywalne, rozprężne Aluminium AlMg 3,5 / Stal Ocynkowane 4,0X18MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3,5 / Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
18 mm
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3,5 / Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
2.22
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4
Wiertło ø
4.3
Zakres
10.0-13.0
k
1.2
L (mm)
18
ø dk
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
33410.040.018
EAN
8715493360594
UBB
950369040684
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc