text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Końcówka nasadowa IN 32 3/4 cala sześciokątna szerokość gniazda w poprzek płaskownika 19 mm długość 80 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, ze sworzniem blokującym, obsługiwany ręcznie, radełkowany uchwyt, chromowany, ze sworzniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, ze sworzniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem

Numer artykułu
Średnica 38
Długość (mm) 80
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 25.5
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 38
Długość (mm) 80
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 25.5
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wymiar (mm) 38
Rozmiar połączenia (mm) 20
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 460
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, ze sworzniem blokującym, obsługiwany ręcznie, radełkowany uchwyt, chromowany, ze sworzniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, ze sworzniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem

Numery artykułów

Numer artykułu G2258.190.001
EAN 4010886627600
UBB 240122072707
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6276070

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.