text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M6x18 mm


Numer artykułu 2K729721
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 39
Średnica wału (mm) 0.25
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 39
Średnica wału (mm) 0.25
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Exact
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 2K729721
EAN 4026558059341
UBB 500581444246
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 870M6 05934
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.