text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 13


Numer artykułu 1G513588
Szerokość klucza (mm) 24
Materiał Mosiądz
Kąt gięcia (°) 45
Standardowy Nic
Z kołnierzem zabezpieczającym Tak
Średnica złącza węża (mm) 13
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 24
Materiał Mosiądz
Kąt gięcia (°) 45
Standardowy Nic
Z kołnierzem zabezpieczającym Tak
Średnica złącza węża (mm) 13
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/2 cala
Rozmiar połączenia gwintowanego (mm) 20.95
Wąż o średnicy nominalnej 1/2 cala (15)
Tuleja Nic
Uchwyt złącza węża, gładki Nie
Norma DIN Nic
Marka Ewo
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 1G513588
EAN 4030875005790
UBB 500581070413
UNSPSC 31162401
Artykuł producenta nr 113-44
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.