Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
0C629796
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0C629796
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
23.2
Średnica nominalna
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
23.2
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Ewo
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0C629796
EAN
4030875159028
UBB
500573618476
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
E40973