Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
9F193761
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
Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9F193761
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1.5
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
18
Średnica nominalna
1/4 cala (8)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1.5
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
18
Średnica nominalna
1/4 cala (8)
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Ewo
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9F193761
EAN
4030875149111
UBB
500583792774
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
E40803