text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2


Numer artykułu 4N577825
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.5
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 18
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.5
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 18
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Ewo
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.