Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
6A151549
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
Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m coupling DN 7.2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6A151549
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1.5
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
18
Średnica nominalna
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1.5
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
18
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
3
Marka
Ewo
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6A151549
EAN
4030875158779
UBB
500582650130
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
E40821