text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Ewo Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P


Numer artykułu 8W391461
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 33.6
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 33.6
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 2.5
Marka Ewo
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 8W391461
EAN 4030875158991
UBB 500583666705
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40970
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.